Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1700 - 6300 mm (ausziehbar), Bahnbreite 400 mm, Stahlröllchen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Artikel-Nr.:
     103-714033
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02635
EAN/GTIN:
     4030127026351
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1700 - 6300 mm (ausziehbar), Bahnbreite 400 mm, Stahlröllchen.

Optimiert den Materialfluss im Betrieb und ist mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.

Die GURA Scheren-Röllchenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Die Flacheisen-Scherengitter sind vernietet und verzinkt, an beiden Bahnenden sind Kunststoffgriffe zum Auseinanderziehen und Zusammenschieben. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Röllchen (Ø 48 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen, dazwischen Distanzhülsen.

Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
4 Stück
Bahnbreite:
400 mm
Bahnlänge:
1700 - 6300 mm
Fördergutbreite:
200 - 600 mm
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
100 kg
Röllchen-Material:
Stahl
Röllchen je Achse:
4 Stück
Produkttyp:
Scherenbahnen
Weitere Suchbegriffe: gura scheren-röllchenbahn, scheren röllchenbahn, scheren-röllchenbahn breite 400, Gura, 714033 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,32*
€ 1.345,65*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,16*
€ 1.420,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.334,92*
€ 1.533,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,65*
€ 1.601,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,06*
€ 1.557,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.295,97*
€ 1.542,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,46*
€ 1.499,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,56*
€ 1.460,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,32*
€ 1.415,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 54,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 64,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03033
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.