Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1000 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Steckregal, verzinkt
Schwerlast-Steckregal, verzinkt
Schwerlast-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-717220
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     717220
EAN/GTIN:
     4061753027436
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1000 x 600 mm.

Sehr robust für hohe Lasten. Einseitig nutzbar.

Fachböden in verwindungsfreier Kastenform im 25-mm-Raster verstellbar. Regalständer mit steckbaren Blechverbindern und bodenschonenden Fußplatten.

Außenmaße Breite: Grundregal 1060 / 1360 mm, Anbauregal 1010 / 1310 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Feldlast: 2000 mm = 3000 kg 2500 mm = 2500 kg 3000 mm = 2100 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Für die Regale in Bodenbreite 1300 mm ist das Zubehör auf Anfrage lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
3000 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
635 mm
Material:
Stahl
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, eurokraft schwerlast-rohrregal grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal eurokraft, eurokraft pro, 717220 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Schwerlaststeckregalsystem, Schwerlaststeckregalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.