Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Chemieschlauch, aus vernetztem PE, pro lfd. m, 1''.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vielzweck-Chemieschlauch
Vielzweck-Chemieschlauch
Artikel-Nr.:
     103-721333
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     9061
EAN/GTIN:
     4061753251725
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Vielzweck-Chemieschlauch, aus vernetztem PE, pro lfd. m, 1''.

Saug- und Druckschlauch für Chemieprodukte und Lösemittel, entspricht den EN 12115 Vorschriften. Elektrisch leitfähige Seele aus schwarzem UPE, elektrisch leitfähige Decke aus EPDM, R < 10⁶ Ω. Temperaturbeständig bis 90 °C.

Vielzweck-Chemieschlauch, leitfähig. Innenwand homogen, glatt, PE-X (vernetztes PE). Außenwand aus EPDM. Beständig gegen fast alle Chemikalien, Lösemittel, Öle und Benzin. Nicht beständig gegen Oleum, Brom und Chlorsulfonsäure. Max. Betriebsdruck 16 bar. Max. Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C. Meterware. Zuschnitt ab 1 lfd. m möglich. Rollenlänge max. 40 m, Sonderlängen auf Anfrage. Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Chemikalien, Lösungsmittel, Benzin und Öl
Druck:
16 bar
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Anschluss außen:
1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, druckschlauch 16 bar, druckschlauch, chemieschlauch dn25, Jessberger, 721333 49, Benzinschlauch, Benzinschläuche, Chemiekalienschlauch, Chemiekalienschläuche, Chemieschläuche, Lösemittelschlauch, Lösemittelschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Säurenschlauch, Säurenschläuche, Säureschlauch, Säureschläuche, Schlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 54,80*
€ 65,21
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,74*
€ 62,76
pro Meter
ab 3 Meter
€ 52,22*
€ 62,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,64*
€ 60,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,28*
€ 58,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,10*
€ 58,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,51*
€ 48,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.