Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-Notdusche ClassicLine, freistehend, grün/schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körper-Notdusche ClassicLine
Körper-Notdusche ClassicLine
Artikel-Nr.:
     103-722454
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR832085
EAN/GTIN:
     4251138218195
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Körper-Notdusche ClassicLine, freistehend, grün/schwarz.

Hochleistungsduschkopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl. Optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut. Selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust und korrosionsbeständig. Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung für den Einsatz in aggressiven Umgebungen. Robuste Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag.

Die Körper-Notduschen der Serie ClassicLine werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind für den Einsatz in Labor und Forschung ebenso geeignet wie für den rauen Einsatz in der Industrie. Die grüne chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen. Die Körper-Notduschen sind mit einem Hochleistungsduschkopf ausgestattet, der nicht nur die Vorgaben der ANSI Z358.1 und der DIN EN 15154 erfüllt, sondern auch selbstentleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig ist. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.
Weitere Informationen:
Max. Druck bis:
3 bar
Gewinde:
1.25 Zoll
Höhe:
2330 mm
Tiefe:
630 mm
Durchlauf:
50 l/min
Farbe:
grün, schwarz
Material:
Edelstahl, Kunststoff
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Druck min.:
1.5 bar
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, augenbrause b-safety, augenbrause, körperdusche wandmodell, 722454 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Körpernotduschen, Laborausstattung, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 587,04*
€ 659,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,39*
€ 802,09*
Frei Haus
ab € 694,64*
€ 840,75*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 781,22*
€ 851,51*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 821,56*
€ 890,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,09*
€ 954,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,99*
€ 927,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 771,20*
€ 917,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,39*
€ 898,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,92*
€ 879,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,39*
€ 848,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 713,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.