Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, Stärke 100 µm, Breite 1000 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
Artikel-Nr.:
     103-722487
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002783
EAN/GTIN:
     4061753103178
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
PE-Flachfolie, Stärke 100 µm, Breite 1000 mm, VE 2 Stk.

Transparent. Zusammengefaltet auf Rolle gewickelt. Zum Abdecken und Schützen. Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
50 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Flachfolien
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 100my, 722487 49, Flachfolien, Folie, Folien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, PE-Folie, PE-Folien, Polyethylenfolie, Polyethylenfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,37*
€ 76,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,34*
€ 72,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.