Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, Stärke 50 µm, Breite 2000 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
Artikel-Nr.:
     103-722489
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001569
EAN/GTIN:
     4061753103192
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 my
flachfolie
PE-Flachfolie, Stärke 50 µm, Breite 2000 mm, VE 2 Stk.

Transparent. Zusammengefaltet auf Rolle gewickelt. Zum Abdecken und Schützen. Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
100 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Flachfolien
Weitere Suchbegriffe: 722489 49, Flachfolien, Folie, Folien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, PE-Folie, PE-Folien, Polyethylenfolie, Polyethylenfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 48,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,66*
€ 147,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,74*
€ 143,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 119,53*
€ 142,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,87*
€ 136,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,79*
€ 129,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,36*
€ 114,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.