Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, Stärke 200 µm, Breite 2000 mm, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
Artikel-Nr.:
     103-722493
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001847
EAN/GTIN:
     4061753103222
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
PE-Flachfolie, Stärke 200 µm, Breite 2000 mm, VE 1 Stk.

Transparent. Zusammengefaltet auf Rolle gewickelt. Zum Abdecken und Schützen. Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
50 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
200 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Flachfolien
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 200my, 722493 49, Flachfolien, Folie, Folien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, PE-Folie, PE-Folien, Polyethylenfolie, Polyethylenfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.