Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Ventilator, zu Mehrzweckhaus, 150 m³/h entlüftend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenster-Ventilator
Fenster-Ventilator
Fenster-Ventilator
Artikel-Nr.:
     103-724653
Hersteller:
     BKM Metallbau
Herst.-Nr.:
     989100573
EAN/GTIN:
     4260275231004
Suchbegriffe:
Fensterventilator
Fensterventilator Mehrzweckhaus
Mehrzweckhaus Fensterventilator
fensterventilator
Fenster-Ventilator, zu Mehrzweckhaus, 150 m³/h entlüftend.

Für Mehrzweckhäuser im Innen- und Außenbereich.

Fenster-Ventilator, 150 m³/h entlüftend, Ø 195 mm, das Glas kann maximal 16 mm dick sein.
Weitere Informationen:
Spannung:
220 V
Luftvolumen max.:
150 m³/h
Durchmesser:
195 mm
Produkttyp:
Zubehör für Mehrzweckhäuser
Weitere Suchbegriffe: 724653 49, Abluftventilator, Abluftventilatoren, Fensterventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,31*
€ 491,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.