Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländehubwagen, Hubbereich 65 - 233 mm, Tragfähigkeit 1200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geländehubwagen
Geländehubwagen
Geländehubwagen
Artikel-Nr.:
     103-728119
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0022718
EAN/GTIN:
     4260151123218
Suchbegriffe:
Geländegängiger Hubwagen
Geländehubwagen
geländegängiger hubwagen
Geländehubwagen, Hubbereich 65 - 233 mm, Tragfähigkeit 1200 kg.

Für unebenes Gelände und Baustellen geeignet. Luftbereifung. Kleiner Wendekreis.

Der Geländehubwagen ist für den Einsatz auf Baustellen und unebenen Böden geeignet. Die großen Luftreifen und der Lenkeinschlag bis 210° ermöglichen ein hervorragendes Handling. Die Gabeln sind verstellbar zwischen 228 mm und 735 mm, die Mindestgabelhöhe beträgt 65 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gabellänge:
860 mm
Hubbereich:
65 - 233 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Länge:
1330 mm
Breite:
1590 mm
Höhe:
1210 mm
Tragbreite:
212 - 735 mm
Weitere Suchbegriffe: 728119 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Handgabelhubwagen, Handhubwagen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.335,44*
€ 1.465,26*
Lager 103
86 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,95*
€ 1.556,09*
Frei Haus
ab € 1.418,10*
€ 1.556,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,09*
€ 1.851,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,32*
€ 1.772,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.474,43*
€ 1.754,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,70*
€ 1.700,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,64*
€ 1.673,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,95*
€ 1.659,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.