Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, MaxiGrip MINI, VE 4 Stk, dreieckig.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     103-728362
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20131401
EAN/GTIN:
     4001073599893
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Dreieckroller
Transportroller, MaxiGrip MINI, VE 4 Stk, dreieckig.

Ladefläche aus äußerst formstabilem Pappel-Multiplex mit rutschfester MaxiGrip-Spezialbeschichtung. Drei bodenschonende Softlaufrollen für harte/empfindliche Boden-Oberflächen. Tragkraft 100 kg. Ladefläche aus äußerst formstabilem Pappel-Multiplex mit rutschfester MaxiGrip-Spezialbeschichtung. Drei bodenschonende Softlaufrollen für harte/empfindliche Boden-Oberflächen. Tragkraft 100 kg.

Die Transporthilfe verfügt über eine hochbelastbare Ladefläche aus einer hochwertigen, äußerst formstabilen Multiplex-Platte, gefertigt aus FSC®-zertifiziertem Pappelholz. Das FSC®-Zertifikat ist ein international anerkanntes Umweltsiegel. Es garantiert, dass bei der Fertigung FSC®-zertifizierter Produkte ausschließlich Hölzer verwendet werden, die aus nachhaltiger, verantwortungsvoll betriebener Forstwirtschaft stammen. Eine MaxiGrip-Spezialbeschichtung macht die Ladefläche rutschfest und wasserabweisend. Technik + Design Klein, aber oho: Die Mini-Transporthilfe ist für das leichte und bequeme Bewegen schwerer Lasten bestens geeignet - im Büro, in der Werkstatt, zu Hause, beim Einkauf und beim Umzug. Zur Schonung empfindlicher Bodenbeläge ist die Mini-Transporthilfe mit drei bodenschonenden Softlaufrollen ausgestattet. Eine Bohrung in der Ladefläche macht das platzsparende Aufhängen der Transporthilfe möglich. Extra-Tipp: Aufgrund ihrer dreieckigen Form lässt sich die Transporthilfe passgenau und idealerweise 4-fach beispielsweise unter den Ecken einer Waschmaschine platzieren! Warnhinweis: Diese Transporthilfe ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Ladeflächenlänge:
140 mm
Ladeflächenbreite:
140 mm
Ladehöhe:
43 mm
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
43 mm
Ladeflächenfarbe:
braun
Radausstattung:
3 Rollen
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerk, dreieckroller, Wagner, 728362 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Transportroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 61,45*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,15*
€ 69,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,36*
€ 70,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,76*
€ 69,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,63*
€ 63,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,5275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.