Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter für Schüttgut, mit Vollgummireifen, Staplertaschen, Volumen 0,25 m³.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Schüttgut
Kippbehälter für Schüttgut
Kippbehälter für Schüttgut
Kippbehälter für Schüttgut
Artikel-Nr.:
     103-736865
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     736865
EAN/GTIN:
     4054666004250
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter 250l
Kippbehälter für Schüttgut, mit Vollgummireifen, Staplertaschen, Volumen 0,25 m³.

Für Schüttgüter, Industrieabfälle usw. Ebenerdige Entleerung. Serienmäßig mit Sieb und Auslaufstutzen ausgerüstet. Trennt Feststoffe und Flüssigkeiten. Behälter mit umlaufender Randverstärkung.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.25 m³
Gesamtlänge:
1110 mm
Gesamtbreite:
835 mm
Gesamthöhe:
960 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Staplertaschen
Behälterlänge:
1010 mm
Behälterbreite:
565 mm
Behälterhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 736865 49, Behälter, Blechbehälter, Eigenfertigung, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,70*
€ 1.076,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,00*
€ 1.044,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 869,22*
€ 1.034,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,37*
€ 996,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,01*
€ 960,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,51*
€ 910,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.