Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Arbeitsdrehstuhl, mit Rollen, Permanentkontakt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum-Arbeitsdrehstuhl
Reinraum-Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-748827
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9140-2571
EAN/GTIN:
     4016849286785
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Reinraum-Arbeitsdrehstuhl, mit Rollen, Permanentkontakt.

Unverzichtbar überall dort, wo hohe Anforderungen an Reinheit und Sterilität gestellt werden. Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1. Leitfähig nach EN 61340-5-1.

Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne. Versiegelte Sitz- und Rückenpolster mit elektrisch ableitfähigem, schwarzem Kunstlederbezug. Glatte Oberflächen verhindern Ablagerungen und erleichtern die Reinigung. Sitzfläche Breite x Tiefe 460 x 440 mm. Kunststoffteile lichtgrau. Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse 3 (ISO 14644-1) bzw. 1 (US-Fed Standard 209 E). Stabiles, flach auslaufendes Aluminium-Fünffußgestell (poliert) mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden.

Ergonomie: Pendelnd gelagerte Permanentkontakt-Rückenlehne, wahlweise auch mit Sitzneigungsverstellung. Ihr Vorteil: Diese Serie hilft Ihnen, die Partikelkonzentration in Ihrem Reinraum zu minimieren.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Höhenverstellbereich:
470 - 610 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, bimos, 748827 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Laborarbeitsdrehstuhl, Laborarbeitsdrehstühle, Labor-Arbeitsdrehstühle, Reinraumarbeitsdrehstuhl, Reinraumarbeitsdrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,23*
€ 352,71*
Lager 103
59
Frei Haus
ab € 304,99*
€ 352,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,86*
€ 363,30*
Frei Haus
ab € 353,66*
€ 397,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,69*
€ 415,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,73*
€ 419,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,22*
€ 403,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,13*
€ 390,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 304,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.