Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Hocker, mit Rollen, Gasfeder mit Ringauslösung, Farbring grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Hocker
Labor-Hocker
Artikel-Nr.:
     103-753645
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9463L-MG01-3280
EAN/GTIN:
     4016849951904
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Labor-Hocker, mit Rollen, Gasfeder mit Ringauslösung, Farbring grün.

Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung mittels praktischer Ringauslösung. Farbring als Kanten- und Polsterschutz, Langlebigkeit. Platzsparend durch formschönes, kompaktes Fußkreuz mit Ø 540 mm. Fugenarm: hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar. Abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel, weich und bequem. Weiche Doppelrollen für harte Böden.

Der Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen im Labor und Gesundheitswesen. Die optionale Flexstütze macht mehr aus Ihrem Hocker. Großes, abgerundetes Sitzpolster mit Kunstlederbezug, mit extradicker Komfortpolsterung.

Optionale Flexstütze für Hocker zur Entlastung von Rücken und Armen (siehe unter Zubehör).
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz, grün
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, bimos laborhocker rollen, laborhocker bimos, laborhocker, bimos, 753645 49, Hocker, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 199,80*
€ 2,95*
ab € 154,26*
€ 203,16*
Frei Haus
ab € 202,80*
€ 247,72*
€ 4,95*
ab € 208,18*
€ 254,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 57,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.