Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt, Spanngerät, fahrbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt
Artikel-Nr.:
     103-760813
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17065
EAN/GTIN:
     4030198170656
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoffbandabroller
Umreifungs-Set, PET-Kraftband verleimt, Spanngerät, fahrbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 16 mm.

Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm - Fahrbarem Bandabroller mit Ablagefach und Vorrichtung für das Einlegen des Einfädelstabes, für Rollenbreite 155 mm und Kern-Ø 76 mm - 1 Rolle PET-Kraftband verleimt - Metallklemmen, Verpackungseinheit 1000 Stück 16 mm oder 19 mm bzw. 500 Stück 25 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

Schwerlast-PET-Kraftband auf Anfrage. PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien. Kraftband verleimt Umreifungsband aus polyesterverstärkten Textilfasern. Widerstandsfähigkeit vergleichbar mit Stahlband! Das Band ist beweglich und elastisch, hält die Lasten, ohne einzuschneiden. Beständig gegen Wasser und viele chemische Substanzen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +125 °C. Mit dem Spanngerät wird das Band gespannt und geschnitten. Die Metallklemmen sind selbstblockierend.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PET-Kraftband, verleimt
Lieferumfang:
Spanngerät, Abroller, Band, Metallklemmen
Bandbreite:
16 mm
Einsatzbereich:
schwere Produkte, empfindliche Produkte, sperrige Produkte
Einsatzdauer:
langfristige Lagerung
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Reißfestigkeit:
450 kg
Verschlussart:
Metallklemmen
Bandlänge:
850 m
Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, banholzer & wenz abrollwagen 76 mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, 760813 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,94*
€ 335,32*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 288,29*
€ 335,81*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,73*
€ 355,68*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 354,28*
€ 404,17*
11 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,48*
€ 419,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,27*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30501
ab € 27,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.