Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech, rund, mit Fußpedal, Volumen 52 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-761238
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     09500
EAN/GTIN:
     0697841002470
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech, rund, mit Fußpedal, Volumen 52 l.

Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe). Aus Stahlblech, selbstschließender Deckel, TÜV/GS-geprüft. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung, großer Griff für einfachen Transport.

Verzinktes Stahlblech, zusätzlich lackiert. Rund, robust und standfest. Öffnung mittels praktischem Pedal.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
52 Liter
Oberfläche:
verzinkt und lackiert
Farbe:
rot
Durchmesser:
408 mm
Höhe:
514 mm
Für Medien:
für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Fusstaster, Fußpedal, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Transportkanne, sicherheitsbehälter rot justrite, entsorgungsbehälter putzlappen, sicherheitsbehälter rot, Justrite, 761238 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,80*
€ 113,57*
Lager 103
54
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 118,76*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 119,34*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 105,48*
€ 123,72*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 106,53*
€ 124,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14370
ab € 54,48*
Ähnlich
Asecos
14369 - A.14369
ab € 45,57*
Ähnlich
Brady SPC
Y1108533
ab € 55,07*
Ähnlich
Brady SPC
Y919645
ab € 105,42*
Ähnlich
SETON
Y4955327
ab € 208,10*
Ähnlich
SETON
Y4955326
ab € 230,49*
Ähnlich
SETON
Y4955301
ab € 134,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.