Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifentransportwagen, mit Lochwänden, 2-seitig, LxBxH 1200 x 380 x 1750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifentransportwagen
Reifentransportwagen
Reifentransportwagen
Artikel-Nr.:
     103-776016
Hersteller:
     Dinzl Ordnungstechnik
Herst.-Nr.:
     291814637
EAN/GTIN:
     4021508576848
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifentransportwagen
Reifentransportwagen, mit Lochwänden, 2-seitig, LxBxH 1200 x 380 x 1750 mm.

Stehende und materialschonende Lagerung von Reifen und Felgen. Geeignet für Transport und Einlagerung von maximal acht Rädern. Höhenverstellbare Traversen. Anbringung von Zubehör an der Eurolochwand. Fahrbar und flexibel einsetzbar, sicherer Halt. Mit Zubehör Fachboden zur multifunktionalen Ablagefläche.

Der universelle Komfort für Reifenmanagement mit dem Reifentransportwagen: Diese robuste Stahlblechkonstruktion bietet Platz für bis zu acht Kompletträder, perfekt für eine stehende, materialschonende Lagerung. Die Traversen sind höhenverstellbar und passen sich flexibel an Ihre Anforderungen an. Ideal für Werkstätten und Lager-Logistik, ermöglicht das Transportgerät mühelosen Rädertransport und mobile Aufbewahrung während des Reifenwechsels. Die lackierten Außenwände mit Eurolochung sorgen für platzsparende Werkzeugunterbringung, während die leichtgängigen Lenkrollen inklusive Feststellbremse und Bockrollen höchste Mobilität gewährleisten. Die umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Anthrazitgrau verleiht nicht nur eine ansprechende Optik, sondern schützt auch vor Korrosion. Mit optional erhältlichem Fachboden wird die Ablagewanne zur multifunktionalen Ablagefläche. Der Reifentransportwagen ist die effiziente Lösung für professionellen Reifenwechsel und die Lagerung von Autoreifen und Felgen in Kfz-Werkstätten. Für eine reibungslose Logistik wird ihr Werkstattalltag durchdachter und einfacher. Zerlegte Anlieferung - einfache Selbstmontage. Montagematerial inklusive.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
1750 mm
Anzahl Etagen:
2 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: 776016 49, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Reifen, Reifenkarre, Reifenkarren, Reifenregal, Reifenregale, Reifentransporter, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,83*
€ 565,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,14*
€ 547,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.