| |
|
| Artikel-Nr.: 103-776018 Herst.-Nr.: 2918160 EAN/GTIN: 4021508576855 |
| |
|
| | |
| Tragtraversensatz, für Reifentransportwagen, LxB 1200 x 380 mm.
Ideal für eine stehende, materialschonende Lagerung von Reifen und Felgen. Geeignet für Einlagerung und Transport von Reifen und Felgen. Höhenverstellbar, sicherer Halt.
Tragtraversensatz für Reifentransportwagen bestehend aus: 2 Tragtraversen 1200 mm / Stahl verzinkt / t = 2,0 mm 1 Versteifungsblech / Stahl verzinkt / t = 1,0 mm 1 Schraubensatz für Tragtraversen Traglast pro Traversenpaar: max. 180 kg Zum Einhängen am Reifentransportwagen Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, verzinkt | Länge: | 1200 mm | Breite: | 380 mm | Gewicht: | 8.7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 776018 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Traverse, Traversen, Wagen, Wägen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |