Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 500 mm, Stahlröllchen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Artikel-Nr.:
     103-859729
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02638
EAN/GTIN:
     4030127026382
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 500 mm, Stahlröllchen.

Optimiert den Materialfluss im Betrieb und ist mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.

Die GURA Scheren-Röllchenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Die Flacheisen-Scherengitter sind vernietet und verzinkt, an beiden Bahnenden sind Kunststoffgriffe zum Auseinanderziehen und Zusammenschieben. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Röllchen (Ø 48 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen, dazwischen Distanzhülsen.

Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
3 Stück
Bahnbreite:
500 mm
Bahnlänge:
1300 - 4500 mm
Fördergutbreite:
200 - 800 mm
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
100 kg
Röllchen-Material:
Stahl
Röllchen je Achse:
5 Stück
Ausstattung:
Mittelschere
Produkttyp:
Scherenbahnen
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 500, scheren röllchenbahn, gura scheren-röllchenbahn, Gura, 859729 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.126,45*
€ 1.247,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,93*
€ 1.247,87*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.190,56*
€ 1.317,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,58*
€ 1.423,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,87*
€ 1.484,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,11*
€ 1.447,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.203,94*
€ 1.432,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,74*
€ 1.394,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,27*
€ 1.358,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,93*
€ 1.312,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03003
ab € 71,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03002
ab € 57,34*
Zubehör
GURA Intralogistik
03035
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.