Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm, Kunststoffröllchen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Artikel-Nr.:
     103-859834
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02614
EAN/GTIN:
     4030127026146
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
gura scheren-röllchenbahn
scheren röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 600 mm, Kunststoffröllchen.

Optimiert den Materialfluss im Betrieb und ist mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.

Die GURA Scheren-Röllchenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Die Flacheisen-Scherengitter sind vernietet und verzinkt, an beiden Bahnenden sind Kunststoffgriffe zum Auseinanderziehen und Zusammenschieben. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Röllchen (Ø 48 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen, dazwischen Distanzhülsen.

Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
3 Stück
Bahnbreite:
600 mm
Bahnlänge:
1300 - 4500 mm
Fördergutbreite:
200 - 900 mm
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
100 kg
Röllchen-Material:
Kunststoff
Röllchen je Achse:
6 Stück
Ausstattung:
Mittelschere
Produkttyp:
Scherenbahnen
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 600, Gura, 859834 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.199,09*
€ 1.327,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,51*
€ 1.327,37*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,38*
€ 1.396,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.310,65*
€ 1.499,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,37*
€ 1.579,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,42*
€ 1.537,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.279,50*
€ 1.522,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,73*
€ 1.482,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,30*
€ 1.445,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,51*
€ 1.409,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03004
ab € 52,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
03005
ab € 72,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03036
ab € 98,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.