Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle Kleinrollenbahn, Ø 20 mm, Bahnbreite 500 mm, Achslänge 522 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrolle Kleinrollenbahn
Tragrolle Kleinrollenbahn
Artikel-Nr.:
     103-891673
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     06791
EAN/GTIN:
     4030127067910
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Kleinrollenbahn, Ø 20 mm, Bahnbreite 500 mm, Achslänge 522 mm.

Beste Laufeigenschaften. Einfach und schnell zu montieren. Hochwertig verarbeitet.

Aus blauem Kunststoffrohr, Ø 20 mm. 40 Stück je Meter. Federachse, Ø 6 mm.
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
500 mm
Rollenlagerung:
Kugellager
Achsdurchmesser:
6 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, gura förderrolle, Gura, 891673 49, Fördertechnik, Rolle, Rollen, Rollenbahnzubehör, Rollenbahnzubehöre, Tragrolle, Tragrollen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.