Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-903545
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03931
EAN/GTIN:
     4030127039313
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1 m.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile aus verzinktem Stahl mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Stahlrollen, Ø 50 mm bzw. Federachse mit Ø 8 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. - Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
70 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Länge:
1 m
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollen-Material:
Stahl, verzinkt
Achsabstand:
100 mm
Fördergutlänge:
300 - 1000 mm
Fördergutbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Gura, 903545 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Leichtrollenbahn, Leichtrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 176,01*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 195,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 198,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,20*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,34*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,69*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 45,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 63,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.