Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Flügeltüren, 4 Fachböden, T 500 mm, lichtgrau / ultramarin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-906007
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790066C2
EAN/GTIN:
     4250633302163
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahlschrank mit Flügeltüren, 4 Fachböden, T 500 mm, lichtgrau / ultramarin.

Mit Flügeltüren.

Stabiler, geschweißter Korpus aus 0,8 mm starkem, wiederverwertbarem Stahlblech. Hochwertige Einbrennlackierung. Lackierte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Boden ca. 65 kg. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung. Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
ultramarinblau RAL 5002
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, fluegeltuerenschrank h1950xb950xt500mm, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, mauser, 906007 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,31*
€ 361,97*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,01*
€ 362,00*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,66*
€ 364,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,50*
€ 383,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,32*
€ 384,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 324,91*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 367,38*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 385,29*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 383,96*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 335,34*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 385,55*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 377,74*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 451,40*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 377,85*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 451,12*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 378,00*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 449,70*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 331,84*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 330,43*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 315,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.