Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchersessel, Leder schwarz, mit Lederarmlehnen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besuchersessel
Besuchersessel
Besuchersessel
Artikel-Nr.:
     103-918515
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TD LUX 15 8789 A80
EAN/GTIN:
     4014296993898
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Freischwingersessel
Schwingersessel
Besuchersessel, Leder schwarz, mit Lederarmlehnen.

Lehne und Sitzfläche mit Echtleder-Bezug. Stahlarmlehnen mit Lederauflage. Stabiles Freischwingergestell, verchromt.

Sitzfläche und Lehne mit Echtleder-Bezug in Schwarz. Seitenteile farbgleiches Kunstleder. Gestell aus Stahl, verchromt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Ein Highlight - Sitz und Lehne aufwändig gesteppt in echtem Leder. Verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Leder, Kunstleder
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahl, verchromt
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
Armlehnen mit Lederbezug
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Sessel, sessel kunstleder schwarz, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Topstar, 918515 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,12*
€ 429,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.