Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen, 1 Schrank, 1 Schubladenschrank, Korpus und Fronten lichtblau, Film-Sperrholz Arbeitsplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewagen
Montagewagen
Montagewagen
Artikel-Nr.:
     103-920339
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     920339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Montagewagen, 1 Schrank, 1 Schubladenschrank, Korpus und Fronten lichtblau, Film-Sperrholz Arbeitsplatte.

Schrank serienmäßig mit 2 Fachböden. Die Schubladen bieten mit einer Breite von 424 mm genügend Platz für Ihre Arbeitsmittel. ABS-Kante sorgt durch gute Schlagfestigkeit und Flexibilität für sicheres Arbeiten. Flache Auflagefläche ermöglicht den Transport größerer Materialien. Abschließbar zum sicheren Verstauen wertvoller Arbeitsmittel. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.

Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Arbeitsfläche aus 30 mm starker Sperrholz Platte, Dekor beschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung. Schrank und Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss. Schubladen mit kugelgelagertem Auszug und Einzelverriegelung. Tragfähigkeit je Schublade 20 kg. Komplett in Lichtblau RAL 5012.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Arbeitshöhe:
900 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, eurokraft schubladenschrank fahrbar, schubfach schrank, schubfachschrank fahrbar, eurokraft pro, 920339 49, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswägen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.372,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,95*
€ 1.890,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,46*
€ 1.829,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.522,09*
€ 1.811,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,09*
€ 1.749,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,81*
€ 1.694,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,38*
€ 1.633,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.