Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 0,75 m³, mit stirnseitiger Klappe, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927158
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927158
EAN/GTIN:
     4052462014619
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
schüttgutbehälter verzinkt
Silobehälter, Volumen 0,75 m³, mit stirnseitiger Klappe, feuerverzinkt.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1170 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
134 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter eurokraft, schüttgutbehälter 750l, eurokraft pro, 927158 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,37*
€ 1.095,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,08*
€ 1.095,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,10*
€ 1.160,43*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,94*
€ 1.164,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,41*
€ 1.579,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,01*
€ 1.879,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,98*
€ 1.833,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.525,57*
€ 1.815,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,55*
€ 1.779,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,94*
€ 1.748,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,41*
€ 1.723,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.