Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer ohne Bügel, mit vorgebauter Einschubrolle, für max. 7 Einsteckbügel, Zinkblech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenständer ohne Bügel
Plattenständer ohne Bügel
Plattenständer ohne Bügel
Artikel-Nr.:
     103-927568
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927568
EAN/GTIN:
     4054666003604
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer ohne Bügel, mit vorgebauter Einschubrolle, für max. 7 Einsteckbügel, Zinkblech.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Bestückung mit bis zu sieben Rohrbügeln in verschiedenen Höhen (Zubehör) möglich. Grundausführung ohne Bügel. Mit vorgebauter Einschubrolle. Bodenverankerung möglich. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ausführung Ladeflächen:
Zinkblech
Lieferumfang:
Grundgestell ohne Bügel
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Bügelabstand:
90 mm
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ladehöhe:
65 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Aufsteckbügel für Tafelregal, Bügel für Tafelregal, Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, eurokraft plattenregal, plattenregal, eurokraft pro, 927568 49, Eigenfertigung, Kunststoff-Regal, Kunststoff-Regale, Metallregal, Metallregale, Platte, Platten, Plattenregale, Regal, Regale, Reststückregale, Stahlregal, Stahlregale, Ständer, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,83*
€ 666,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,86*
€ 650,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,37*
€ 641,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,15*
€ 553,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.