Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Mehrzweckleiter, Einsteigermodell, 3 x 7 Sprossen, max. Arbeitshöhe 5,10 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Artikel-Nr.:
     103-944207
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7004721
EAN/GTIN:
     4019502346758
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Alu-Mehrzweckleiter, Einsteigermodell, 3 x 7 Sprossen, max. Arbeitshöhe 5,10 m.

Einsteigermodell zum Superpreis. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und eine starre Verbindungsstrebe. Treppenstellung möglich (Beschlag inklusive). Stabiler Stand durch breite Quertraverse. Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität. Rutschfeste Leiternfüße. Geriffelte Vierkantsprossen, 30 x 30 mm, für sicheren und bequemen Aufstieg.

Die Grundleiter besteht aus einer zweiteiligen Mehrzweckleiter. Das dritte Teil, die Aufsteckleiter, wird in einem Schiebebeschlag geführt und mit einem Hakenpaar fixiert, wobei zur Transportsicherung ein Haken mit einer Abhebesicherung ausgerüstet ist. Durch seine Bauart verbindet dieser Leiterntyp die Funktionalität einer Bockleiter mit der einer Schiebeleiter und deckt daher sehr viele Anwendungsmöglichkeiten ab.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mehrzweckleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
3x7 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3760 mm
Länge als Anlegeleiter:
4270 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, allzweckleiter hymer, allzweckleiter 3x7 sprossen, allzweckleiter, HYMER, 944207 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleitern, Kombileitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Multifunktionsleiter, Multifunktionsleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Vielzweckleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.