Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter MODULAR, Kunststoff-Rollplatte, Gitter 3-seitig, Platte dunkelblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Artikel-Nr.:
     103-968704
Herst.-Nr.:
     KB3A50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316442017
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter MODULAR, Kunststoff-Rollplatte, Gitter 3-seitig, Platte dunkelblau.

Unterstützt effiziente LKW-Beladung. Leichtgängig auch bei schwerer Last. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. 2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Hochwertig galvanisch verzinkte Gitter, Seitengitter mit Trittfallbügel für eine schnelle Montage und Demontage. Rollbehälter 4-seitig mit 2-teiliger Front galvanisch verzinkt. CT-Verschluss für die schnelle Öffnung, 2 Kunststoffschellen und Schraubmaterial als Scharnier. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 108 mm mit Fadenschutz, aus Polypropylen. Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit Verstärkungseisen für erhöhte Stabilität. Einsetzbar bei -10 °C bis +60 °C.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1650 mm
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 968704 49, Materialcontainer, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,24*
€ 177,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,95*
€ 178,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 187,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,14*
€ 187,99*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 163,53*
€ 197,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,08*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,12*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,67*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,05*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.