Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenheber, Gabel fest, Tragfähigkeit 800 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenheber
Palettenheber
Artikel-Nr.:
     103-968795
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     M-968795-PX001
EAN/GTIN:
     4260285073731
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Palettenheber, Gabel fest, Tragfähigkeit 800 kg.

Mit fester Gabel. Heben von Paletten und Gitterboxen. Massives, verschleißarmes Präzisions-Hubstahlprofil. Auch für Gitterboxen geeignet.

Durch weites Vorlehnen oder Verdrehen des Rückens beim Be- und Entladen von Paletten und Gitterboxen wird der Rücken des Werkers geschädigt. Palettenheber führen die Ware zum Mann und reduzieren so die Belastung auf ein Minimum. Kleine Bauform vorteilhaft bei der Aufstellung am Arbeitsplatz. Speziell mit verlängerten Gabelzinken für festen Halt der Gitterboxen. Wartungsfreie Führungsrollen und geschlossenes, wartungsarmes Hydrauliksystem. Frei bewegliche und für leichteres, punktgenaues Rangieren optimierte Lenkräder aus Polyurethan, beide mit Radfeststeller.

Bitte beachten Ladegut sichern gegen Verrutschen. Ideal sind Paletten mit Umrandung. Schwerpunkt beachten. Behälterhöhe max. 500 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Hubbereich:
88 - 920 mm
Antrieb:
Handhydraulik
Gabellänge:
1220 mm
Gabelbreite:
150 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
1740 mm
Breite:
785 mm
Höhe:
1320 mm
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, palettenheber trgf.800kg, handhydraulikstapler, 968795 49, Hubgerät, Hubgeräte, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Scherengabelhubwagen, Scherengabelhubwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.378,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,93*
€ 1.902,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,86*
€ 1.836,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.527,43*
€ 1.817,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,80*
€ 1.746,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,72*
€ 1.693,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,91*
€ 1.640,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.