Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Artikel-Nr.:
     103-969086
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GT0420VBC00
EAN/GTIN:
     8018539045791
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 1150 mm.

Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe. QuickLift.

Dank des reduzierten Gewichtes und der großen Wendigkeit können mit diesem Universalgerät Transportaufgaben, Ein- und Auslagerung von Teilen, Bestückung von Montagebändern und vieles mehr ausgeführt oder vorgenommen werden. Bis 400 mm Höhe sind die Geräte mit Last leicht verfahrbar. Darüber hinaus sorgen die serienmäßigen Stabilisatoren für sicheren Stand. Kompakte Bauform durch Teleskopzylinder. Selbstschmierende Scherenlager. QuickLift-Funktion für schnelles Anheben bis zu einer Traglast von 110 kg aktiv. Schutz des Geräts gegen Überlastung durch ein Überlastventil. Feinfühlige Kontrolle der Absenkgeschwindigkeit. Hochwertig pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Antrieb:
Handhydraulik
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
1526 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1250 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, pramac scherengabelhubwagen, scherenhubwagen elektrisch, Pramac, 969086 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Handhydraulischer Scherengabelhubwagen, Handhydraulische Scherengabelhubwagen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwägen, Schnellhub
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,54*
€ 1.189,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,47*
€ 1.216,00*
€ 4,95*
ab € 1.108,64*
€ 1.224,76*
Frei Haus
ab € 1.351,30*
€ 1.479,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,40*
€ 1.415,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,16*
€ 1.380,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.148,55*
€ 1.366,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,06*
€ 1.325,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,38*
€ 1.291,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,54*
€ 1.252,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,28*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,27*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,28*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,89*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 68,89*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 83,60*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,57*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 75,79*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,32*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.