Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator mit Kunststoffgehäuse, weiß, 3 Drehzahlstufen, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standventilator mit Kunststoffgehäuse
Standventilator mit Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     103-970365
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     306135
EAN/GTIN:
     4024397372454
Suchbegriffe:
Standventil
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 50w 3 stufen
Standventilator mit Kunststoffgehäuse, weiß, 3 Drehzahlstufen, ab 1 Stk.

3 Geschwindigkeitsstufen mittels 2-poligem Druckschalter bedienbar, abschaltbare 85°-Oszillation. Vertikale Neigung des Schutzkorbes stufenlos verstellbar, Schutzgitter zur Reinigung abnehmbar. Leistungsstarkes Kunststoffflügelrad und wartungsfreier Motor mit Überhitzungsschutz für hohe Luftleistung und Dauerbetrieb. Elegantes Design und transparentes Flügelrad fügen sich unauffällig in Büros oder Wohnräume ein. Runder, schwerer Standfuß sorgt für einen stabilen, kippfesten Stand, keine Stolpergefahr. Geeignet auch für den Gewerbeeinsatz - zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

Aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff, Gehäuse weißmattiert, Flügelrad Kunststoff transparent, Applikationen grau.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
400 mm
Durchmesser Schutzkorb:
440 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1145 U/min
Luftvolumen max.:
4180 m³/h
Leistung:
50 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
38.5 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: stand ventilator, stand-ventilator casa fan, 970365 49, Bodenventilator, Bodenventilatoren, Homeoffice, Home office, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,25*
€ 66,85*
Lager 103
2146
Frei Haus
ab € 50,61*
€ 66,97*
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 68,20*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,84*
€ 71,26*
€ 3,50*
ab € 60,03*
€ 77,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
356
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.