Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Thekenvitrine, vollverglast, 2 Böden, HxBxT 900 x 1200 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Thekenvitrine
LINK Thekenvitrine
LINK Thekenvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970437
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001133
EAN/GTIN:
     4260222860578
Suchbegriffe:
Aufsatzvitrine
Theken-Vitrine
Thekenvitrine
Warenpräsentations-Theke
LINK Thekenvitrine, vollverglast, 2 Böden, HxBxT 900 x 1200 x 600 mm.

Vollverglaste Front. 3-seitige Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas. 2 Glasfachböden. 2 verschließbare Schiebetüren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung Modul:
vollverglast
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Korpusmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Türart:
Schiebetür
Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine, 970437 49, Empfangsbereich, Empfangsbereiche, Empfangsraum, Empfangsräume, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Modultheke, Modultheken, Systemtheke, Systemtheken, Theke, Theken, Tresen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,13*
€ 510,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,90*
€ 521,60*
Frei Haus
ab € 427,15*
€ 522,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,93*
€ 529,57*
Frei Haus
ab € 627,61*
€ 728,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,57*
€ 607,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,73*
€ 583,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,95*
€ 578,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,63*
€ 560,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001514
ab € 199,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.