Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Thekenvitrine, 1/3 verglast, HxBxT 900 x 1200 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Thekenvitrine
LINK Thekenvitrine
LINK Thekenvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970438
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001134
EAN/GTIN:
     4260222860585
Suchbegriffe:
Aufsatzvitrine
Theken-Vitrine
Thekenvitrine
Warenpräsentations-Theke
LINK Thekenvitrine, 1/3 verglast, HxBxT 900 x 1200 x 600 mm.

3-seitig verglastes Oberteil mit Einscheibensicherheitsglas. Integrierter Staufachunterschrank. Vorderseite mit 2 verschließbaren Schiebetüren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung Modul:
1/3 verglast
Korpusmaterial:
Holz, ESG-Sicherheitsglas
Korpusfarbe:
silber metallic
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Türart:
Schiebetür
Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine, 970438 49, Empfangsbereich, Empfangsbereiche, Empfangsraum, Empfangsräume, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Modultheke, Modultheken, Systemtheke, Systemtheken, Theke, Theken, Tresen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,70*
€ 523,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,38*
€ 523,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,25*
€ 531,72*
Frei Haus
ab € 628,48*
€ 731,02*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,12*
€ 622,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,65*
€ 593,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,51*
€ 571,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001514
ab € 198,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.