Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchersessel, schwarz, Leder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besuchersessel
Besuchersessel
Artikel-Nr.:
     103-970877
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NEO CF ARM (GTP9)ALU SD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Freischwingersessel
Schwingersessel
Besuchersessel, schwarz, Leder.

Bequem gepolstert. Serienmäßig mit Armlehnen. Stabiles Freischwingergestell.

Komplett Echtleder-Bezug oder komplett mit Stoff bezogen, schwarz. Gestell aus Stahl, alufarben pulverbeschichtet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Eine Optik, zwei Versionen: Weich und edel mit Softlederbezug oder atmungsaktiv und robust mit Bezug aus Lucia.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Leder
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Sitzhöhe:
530 mm
Sitzbreite:
485 mm
Sitztiefe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Sessel, sessel leder schwarz, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 970877 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Bürosessel, Freischwingerstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.