Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbank, ohne Tisch, 2 Sitze, Polster anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbank
Traversenbank
Traversenbank
Artikel-Nr.:
     103-970926
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     970915+970920+970918+113906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank 2-sitzer
Traversenbank, ohne Tisch, 2 Sitze, Polster anthrazit.

Effektive Platznutzung. Lehne und Sitz gepolstert. Stabiles Stahl-Gestell.

Vier praktische Varianten in zwei Polsterfarben ermöglichen nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichen. Sitz und Rücken sind gepolstert, die Abdeckungen aus schwarzem Kunststoff. Gestell schwarz pulverbeschichtet. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 475 x 415 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
anthrazit
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
Doppel-T-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, nowy styl traversenbank, 970926 49, Bank, Bänke, Besucherstuhl, Besucherstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.