Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-II - Verkettung, für Schreibtisch mit Wangen und C-Fuß-Gestell, officegrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC-II - Verkettung
BASIC-II - Verkettung
BASIC-II - Verkettung
Artikel-Nr.:
     103-977466
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73177203
EAN/GTIN:
     4025157652762
Suchbegriffe:
Basic II
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
BASIC-II - Verkettung, für Schreibtisch mit Wangen und C-Fuß-Gestell, officegrau.

Mit den Verkettungsplatten lassen sich funktionelle Arbeitsplätze gestalten.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
officegrau
Plattenstärke:
28 mm
Form:
Viertelkreis
Verkettungswinkel:
90 °
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Wangentisch Verkettungsplatte, schreibtisch eckerweiterung, 977466 49, BASIC II Büromöbelprogramm, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Eckplatte, Eckplatten, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sandro II Büromöbelprogramm, SANDRO II Büromöbelprogramm, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstisch, Verkettungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.