Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator mit Tragegriff, Stahl, verchromt, Rotor-Ø 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenventilator mit Tragegriff
Bodenventilator mit Tragegriff
Bodenventilator mit Tragegriff
Bodenventilator mit Tragegriff
Artikel-Nr.:
     103-977760
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304008 SPEED 40G-CH
EAN/GTIN:
     4024397363223
Suchbegriffe:
Bodenventilator
casafan bodenventilator
bodenventilator
bodenventilator 40cm
Bodenventilator mit Tragegriff, Stahl, verchromt, Rotor-Ø 400 mm.

Mit starkem Luftstrom für den gewerblichen Einsatz oder große Räume. Bequemer Tragegriff - Zubehör zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Neigbarer Schutzkorb zur Veränderung der Luftrichtung.

Das superstarke, 3-stufige Gebläse sorgt für angenehm frischen Wind - selbst in Großraumbüros. Schutzkorb und Standbügel aus verchromtem Stahl. Die Neigung des Schutzkorbes und somit die Luftrichtung ist im Winkel von ca. 100° einstellbar. Metallbügelstandfuß für stabilen, kippfesten Stand. Halter für Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Tragegriff und 2,5 m langes Anschlusskabel.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
400 mm
Durchmesser Schutzkorb:
450 mm
Gehäusefarbe:
Chrom
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1305 U/min
Luftvolumen max.:
5685 m³/h
Leistung:
0,110 kW
Schalldruck LP (-3 m):
40.7 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 977760 49, Bodenventilatoren, Gebläse, Homeoffice, Home office, Tischventilator, Tischventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoren zur Wandmontage, Ventilator zur Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.