Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Trichterform, fahrbar mit Einfahrtaschen, Volumen 0,375 m³, gelborange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter, Trichterform
Silobehälter, Trichterform
Artikel-Nr.:
     103-984644
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     984644
EAN/GTIN:
     4052462014268
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter fahrbar
Silobehälter, Trichterform, fahrbar mit Einfahrtaschen, Volumen 0,375 m³, gelborange.

Für dosiertes Entleeren von feinkörnigem Schüttgut. Robuste Schweißkonstruktion.

Rahmen aus Profilstahl. Trichter aus 2 mm starkem Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Schiebeverschluss mit spezieller Dichtung am Trichterboden. Feuerverzinkte Variante nach EN ISO 1461. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Rad-Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller. Bauhöhe 220 mm. Zusätzlicher Schiebegriff und Einfahrtaschen, 175 x 65 mm. Trichtermaße: 1010 x 780 x 1000 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.375 m³
Gesamtbreite:
780 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamthöhe:
1300 mm
Einfahrbreite:
175 mm
Einfahrhöhe:
65 mm
Gewicht:
123 kg
Material:
Profilstahl
Weitere Suchbegriffe: silowagen, eurokraft pro, 984644 49, Behälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkasten, Transportkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,43*
€ 1.022,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,03*
€ 1.022,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,33*
€ 1.026,17*
€ 4,95*
ab € 984,43*
€ 1.069,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,43*
€ 1.095,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,58*
€ 1.303,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,79*
€ 1.275,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.061,07*
€ 1.262,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,28*
€ 1.233,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,11*
€ 1.204,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,43*
€ 1.171,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.