Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, LxBxH 160 x 95 x 90 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftetikettenspender
Haftetikettenspender
Artikel-Nr.:
     103-985184
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1210602
EAN/GTIN:
     4260270821439
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, LxBxH 160 x 95 x 90 mm.

Ideal für Barcode- und Werbeaufkleber. Verschiedene Ausführungen, Tisch- und Handgeräte.

Tischgerät Robustes Metallgehäuse. Trennbleche bzw. Klemmringe zur Einlage mehrerer Etikettenrollen. Für Rollenwicklung innen und außen. Rollen-Ø außen max. 110 mm.
Weitere Informationen:
Für Rollenbreite:
75 mm
Anzahl Trennbleche:
1 Stück
Länge:
160 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
90 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Etikettenspender
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade, etikettenspender, 985184 49, Etikettenabroller, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
31
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 66,03*
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 90,94*
Frei Haus
ab € 70,83*
€ 92,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 144,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.