Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Personen-Zelt Creastone Peak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Personen-Zelt
4-Personen-Zelt
Artikel-Nr.:
     1039H-9329900026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900026
EAN/GTIN:
     4043729133198
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
4-Personen-Zelt Creastone Peak

- Igluzelt mit 2 seitlichen Erken
- Mit 2 Eingängen als Sonnendach ausstellbar
- Seitliche Dauerbelüftung inkl. Windfang
- mit 2 herausnehmbaren Schlafkabinen
- Die Eingänge haben Moskitonetze
- seitl. Dauerbelüftung für gutes Kli

Familienzelt für 4 Personen. Zwei gegenüberliegende Eingänge (als Sonnendach ausstellbar) mit zusätzlichem Fenster an der Außenhaut (50 % Moskitonetz / 50 % Folie). Beide Eingänge verfügen über eine Moskitonetztür zur optimalen Ventilation. Seitliche Dauerbelüftungen inkl. Windfang. Fest eingenähter Zeltboden für noch mehr Komfort. Die gegenüberliegenden Schlafkabinen sind einzeln herausnehmbar. Zusätzliche Zeltlampenaufhängung in der Mitte des Zeltes. Gestänge: 2x Ø8,5/9,5 mm Fiberglas. 2000mm Wassersäule. Material: Außenzelt 100% Polyester 185T, Innenzelt 100% Polyester Tafetta atmungsaktiv, Boden Polyethylen. Maße: B(125+200+125) x T210 x H190 cm. Stehhöhe 190 cm. Gewicht: ca. 7,5 kg. Packmaß: Ø19 x 61 cm.

Packmaß: Ø19 x 61 cm
Gewicht: ca. 7,5 kg
Produktmaß: B:450xT:210cm Höhe:190cm

Lieferumfang: Außenzelt, Innenzelt, Bodenplane, Heringe, Abspannleine, Gestänge Fieberglas, Packtasche.

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt, 4-Personen-Zelt, Creastone, Peak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.