Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

French Press Kaffeebereiter Cafeterie silber 1,0 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
French
French
Artikel-Nr.:
     1039H-9329922210
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     922210
EAN/GTIN:
     4043729116733
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
French Press Kaffeebereiter Cafeterie silber 1,0 Liter, Edelstahl

- Idealer Kaffeebereiter für Camping und Campingbus
- Rostfreier Edelstahl, doppelwandig, hohe Isolation
- Der Camping-Kaffeebereiter für Wohnmobile und Reisemobile
- Der Kaffeebereiter ohne Strom für Outdoor, Wohnwagen

French Press Cafeterie: Ideal für Camping, Outdoor, auf Terrasse, zu Hause oder im Büro. Der richtige Kaffeebereiter für Campingbus, Wohnmobil, Reisemobil, Wohnwagen und Caravan. Kein Stromanschluss nötig, Kaffeepulver mit heißem Wasser übergießen und nach kurzer Wartezeit Siebstempel vorsichtig nach unten drücken. Der Kaffee bleibt in der isolierten Kanne lange heiß. Aus rostfreiem Edelstahl, doppelwandig, funktioniert ohne Kaffeefilter oder Kaffeepads. Der ideale Camping Kaffeebereiter schlechthin. Höhe ca 27cm, Ø ca. 11cm. Gewicht: 690g

Gewicht: 690g
Produktmaß: H: 27cm Durchmesser 11cm

Lieferumfang: 1 Cafeterie

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne, French, Press, Cafeterie, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.