Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-100 Messgerätetasche Passend für (Details) VC135, VC155, VC175, VC165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046201
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-100
EAN/GTIN:
     4016138819540
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
VOLTCRAFT VC-100 Messgerätetasche Passend für (Details) VC135, VC155, VC175, VC165

Für Multimeter
Passend für (Details) VC135, VC155, VC175, VC165

Praktische Tasche aus stabilem Polyamid mit Klettverschluss. Innenmaße: 160 x 115 x 45 mm. Farbe schwarz.

Mit Klettverschluss.

Material (Details): Polyamid
Innenmaß Tiefe: 45 mm
Innenmaß Breite: 115 mm
Innenmaß Höhe: 160 mm
Material: Polyamid
Passend für (Details): VC135 + VC155 + VC175 + VC165
Typ: Tasche
Produkt-Art: Messgerätetasche
Innenmaß (B x H x T): 115 x 160 x 45 mm
Kategorie: Messgerätetasche
Hersteller-Nr.: VC-100
EAN: 4016138819540
flexibel

Weitere Suchbegriffe: messgerätetasche voltcraft, tragetasche messgeräte, VOLTCRAFT, VC-100, voltkraft, tasche, messgerätetasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 14,94*
2 Tage
212
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,95*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 30,30*
€ 3,50*
ab € 35,80*
€ 47,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.