Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack KYOCERA/AVX 601030 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1W 10kΩ 210°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057139
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     X41611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
tt electronics trimmer
25er Pack KYOCERA/AVX 601030 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1W 10kΩ 210°

KYOCERA/AVX 601030 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1W 10k? 210°

Kategorie: Kohleschicht-Trimmer
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.1 W
Drehwinkel (mechanisch): 210 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: oben
Toleranz ±: 30 %
Breite: 6.5 mm
Höhe: 4.1 mm
RM: 5 + 2.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 601030
Produkt-Art: Kohleschicht-Trimmer
Länge (Tiefe): 7.3 mm
Hersteller-Nr.: 601030
EAN: - - - - - - - - -
Gesamtlänge: 158cm

Weitere Suchbegriffe: trimmer, KYOCERA/AVX, 601030, AB-Sachsen, AB Sachsen, AB Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.