Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Söhngen 2009051 Einwegspritzen 2ml und 5ml 2teiliges Set, 1 Set/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109192
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     C63005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
söhngen einmalspritze
50er Pack Söhngen 2009051 Einwegspritzen 2ml und 5ml 2teiliges Set, 1 Set/Pack

2 Einwegspritzen.

Einmal-Spritzen · Einzeln Steril verpackt.

Hersteller-Nr.: 2009051
EAN: - - - - - - - - -
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Füllmenge: 18 ml
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 550
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 364XL

Lieferumfang: 1x Einwegspritze 2 ml · 1x Einwegspritze 5 ml.

Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, einwegspritzen 50 stück, Söhngen, 2009051, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.