Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Söhngen Einwegspritzen 10ml und 20ml 2teiliges Set, 1 Set/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109233
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     C63402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 10ml söhngen
5er Pack Söhngen Einwegspritzen 10ml und 20ml 2teiliges Set, 1 Set/Pack

Einwegspritze 10 ml und Einwegspritze 20 ml.

Einmal-Spritzen · Einzeln Steril verpackt.
Ohne Kanüle.

Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -10 bis +60 ° C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 ~ 80% Rh
Lagertemperatur: -20 bis + 80 ° C
Lagerungsfeuchtigkeit: 10 - 90% rF

Lieferumfang: 1x Einwegspritze 10 ml · 1x Einwegspritze 20 ml.

Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, Söhngen, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.