Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Söhngen 2009054 Einwegspritze 10ml mit Einmalkanüle Nr. 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109235
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     C63405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 10ml söhngen
10er Pack Söhngen 2009054 Einwegspritze 10ml mit Einmalkanüle Nr. 2

Einwegspritze 10 ml mit Einmalkanüle Nr. 2.

Einmal-Spritzen · Einzeln Steril verpackt.

Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 2009054
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -10 bis +60 ° C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 ~ 80% Rh
Lagertemperatur: -20 bis + 80 ° C
Lagerungsfeuchtigkeit: 10 - 90% rF

Lieferumfang: Einwegspritze 10 ml · Einmalkanüle NR. 2.

Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, Söhngen, 2009054, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.