Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Söhngen 2009055 Einwegspritze 20ml mit Einmalkanüle Nr. 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109239
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     C63464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
söhngen einmalspritze 20ml
50er Pack Söhngen 2009055 Einwegspritze 20ml mit Einmalkanüle Nr. 2

Einwegspritze 20 ml mit Einmalkanüle Nr. 2.

Einmal-Spritzen · Einzeln Steril verpackt.

Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Produkt-Art: Einwegspritze
Besonderheiten: inkl. Einmalkanüle Nr. 2
Kategorie: Einwegspritze
Hersteller-Nr.: 2009055
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -10 bis +60 ° C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 ~ 80% Rh
Lagertemperatur: -20 bis + 80 ° C
Lagerungsfeuchtigkeit: 10 - 90% rF

Lieferumfang: 1x Einwegspritze 20 ml · 1x Einmalkanüle Nr. 2.

Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, einmalspritze, Söhngen, 2009055, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.