Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Söhngen Einwegspritze 2ml mit Einmalkanüle Nr. 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109240
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     C63466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
söhngen einmalspritze 2ml
50er Pack Söhngen Einwegspritze 2ml mit Einmalkanüle Nr. 2

Einwegspritze 2 ml mit Einmalkanüle Nr. 2.

Einmal-Spritzen · Einzeln Steril verpackt.

Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -10 bis +60 ° C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 ~ 80% Rh
Lagertemperatur: -20 bis + 80 ° C
Lagerungsfeuchtigkeit: 10 - 90% rF

Lieferumfang: 1x Einwegspritze 2 ml · 1x Einmalkanüle Nr. 2.

Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 2 ml, einmalspritze, Söhngen, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.