Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce GKA200 Auto Alarmanlage Mobiltelefon kompatibel, Fahrzeugortung, Erschütterungssensor, GPS-Portal 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124429
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3570510
EAN/GTIN:
     4053199583478
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Renkforce GKA200 Auto Alarmanlage Mobiltelefon kompatibel, Fahrzeugortung, Erschütterungssensor, GPS-Portal 12 V/DC, 24 V/DC

Alarmierung/Steuerung per SMS und Anruf
Positionsbestimmung mit Weblink
GPS-Position und -Historie mit Portal
GPS-Zonen definierbar (Area / GeoFence)
Interner Akku

Die GKA200 ist mehr als nur eine einfache KFZ-Alarmanlage. Mit diesem produkt erhalten Sie Zugang zu einem Internet Portal, in dem die aktuelle GPS-Position und die GPS-Historie abgerufen und verfolgt werden kann.
Der Clou dieser Anlage ist die sofortige Alarmierung des KFZ- Halters via SMS. Durch die GSM- Funktionalität kann das Fahrzeug weltweit - an dem GPS Empfang existiert - Alarmnachrichten und Positionsdaten melden. Zusätzlich können GPS- Bereiche angegeben werden, in denen sich das Fahrzeug aufhalten und bewegen darf. Zu den Standard-Alarmanlagen- Features zählen Erschütterungssensor, Bewegungssensor, Geräuschsensor und ein Akku. Über SMS kann die Alarmanlage konfiguriert werden.

Standortermittlung · Live-Übermittlung einer Alarmnachricht an bis zu 6 Telefonnummern über SMS · Externer GPS-Empfänger (verkabelt) mit hoher Empfindlichkeit · Erschütterungssensor · Unterspannungsüberwachung (z.B. Alarm) · Überwachungvon Türen und Kofferraum · GeräuschsensorInnenraumüberwachung · VerschiedeneEinstellungenprogrammierbar · Einfacher Einbau · Standby-Zeitzwischen 5-6 Tage mit dem internen Akku · Erschütterungssensor ( Accelerometer) Innenraumüberwachung · Bewegungssensor (PIR Sensor mit 3m Kabel) · Geräuschsensor (löst Alarm aus, wennsich jemand an dem Autozu schaffen macht) · 4 Status LED für GPS, GSM, Accelerometer , Batterie

Besonderheiten: Mobiltelefon kompatibel + Fahrzeugortung + Erschütterungssensor + GPS-Portal
Kategorie: Auto Alarmanlage
Betriebsspannung: 12 + 24 V/DC
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 106 mm
Höhe: 26 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Auto Alarmanlage
Länge (Tiefe): 67 mm
Hersteller-Nr.: RF-3570510
EAN: 4053199583478
Temperaturbereich: – 45 85 °C
Gewicht: 183 g (einsch. Akku)
Ladedauer: ca 3 - 5 h
Standby Zeit: 130 h
Akku:3,7 V Li-Ion 6000 mAh 22,2 Wh
Heißstart 1 s / Warmstart 34 s / Kaltstart 35 s
Positionsgenaugigkeit: <3 m
GPS Empfindlichkeit: -165 dBm Verfolgung und Navigation / Kanäle 66
GPS-Modul: FMP51-TLP
GSM-Klassen: Class 4 (2 W / 900 MHz), Class 1 (1 W / 1800 MHz)
Frequenzbänder: EGSM900 (880 bis 960 MHz), DCS 1800 (1710 bis 1880 MHz)
SIM-Kartenformat: 3V Simkarte (Standard)
Sendefrequenz GSM: 900 / 1800 MHz
Sendeleistung GSM: 108 dBm
GSM-Modul: Simcom SIMM800F
GPRS: GPRS class 12: max. 85.6 kbps.

Lieferumfang: Inkl.GPS-Modul · GSM-Antenne · PIR-Sensor · USB-Kabel · Kfz-Ladegerät.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,72*
€ 175,90*
€ 3,50*
ab € 140,99*
€ 175,91*
Lager 1039
81
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 175,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.