Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guttasyn 2593 PVC-Schürze Material (Details) PVC, 0.3mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guttasyn
Guttasyn
Artikel-Nr.:
     1039H-940910227919
Hersteller:
     Guttasyn
Herst.-Nr.:
     A631961
EAN/GTIN:
     4005781259360
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Guttasyn 2593 PVC-Schürze Material (Details) PVC, 0.3mm stark

Diese Schutzkleidung erfüllt die EN 467 und gewährleistet den Schutz für einen Teil des Körpers gegen Chemikalien · Sowie in Verbindung mit der EN 340 den allgemeinen Anforderungen für Schutzkleidung · Die Schutzwirkung wurde überprüft an Schwefelsäure 96 %, Natronlauge 40 %, Salzsäure 32 %, Salpetersäure 65 % · Für den Umgang mit Hitze und offenen Flammen sind Guttasyn®-Chemikalienschutzschürzen nicht geeignet.

Material (Details): PVC, 0.3 mm stark
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 90 cm
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 110 cm
Hersteller-Nr.: 2593
EAN: 4005781259360
Zulassungen, Normen: EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13688

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 27,81*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,82*
7 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 19,27*
€ 28,98*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 25,36*
€ 34,32*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 38,87*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.